9774611046 Hammerbohrer SDS-Plus Trijet Ultimate 10x460/400mm
SDS-plus Bohrer Trijet 10 x 450/400mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Heller Tools:26764D
Rubix:1705944
Hersteller:26764D

Produktdetails : 9774611046 Hammerbohrer SDS-Plus Trijet Ultimate 10x460/400mm
Hammerbohrer SDS-Plus Trijet Ultimate 10x460/400mm heller
SDS-plus-Bohrer Trijet Ultimate Ausführung: Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren. Trijet Ultimate 3-flügelige Schaufelradschneide mit verschleißfestem, eingelassenem Hartmetallkopf für hohe Standzeit und sehr guten Materialabtrag. Das wellenförmige Kopfdesign sorgt für eine verstärkte Kraftübertragung und einen besseren Materialabtrag. Schneller Bohrmehlabtransport ohne Verpuffung durch breite, vibrationsoptimierte Wendel. Besonders geeignet für Stahlbeton sowie für Beton härtester Güten, armierten Beton, Naturstein, Mauerwerk und Klinker.
SDS-plus-Bohrer Trijet Ultimate Ausführung: Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren. Trijet Ultimate 3-flügelige Schaufelradschneide mit verschleißfestem, eingelassenem Hartmetallkopf für hohe Standzeit und sehr guten Materialabtrag. Das wellenförmige Kopfdesign sorgt für eine verstärkte Kraftübertragung und einen besseren Materialabtrag. Schneller Bohrmehlabtransport ohne Verpuffung durch breite, vibrationsoptimierte Wendel. Besonders geeignet für Stahlbeton sowie für Beton härtester Güten, armierten Beton, Naturstein, Mauerwerk und Klinker.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hartmetall |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82075030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,41 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
