50449-893-09 GR. 2XL SCHWARZ Thermoweste Calico 100% PA
Gilet Calico Schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:50449-893-09-2XL
Rubix:1535291
EAN:5707209886859

Produktdetails : 50449-893-09 GR. 2XL SCHWARZ Thermoweste Calico 100% PA
Wasserabweisend, wattiert und mit Stretchstoff an den Seiten, Vordertaschen mit Reißverschluss, D-Ring für Schlüssel oder ID-Karte, Gummizug an Ärmelausschnitten
Mascot CALICO Thermoweste schwarz Gr. 2XL
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 620 g |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Größe | 2xl |
| Hauptmaterial | polyamid |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 390 g/m² |
| Werkstoff | 100 % polyamid |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage