Referenzen
Spartex:ECCRE2BASF36X3
Rubix:549304
Hersteller:000979.04005.0360.300
EAN:4043952343814


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 979 |
| Für Schrauben | m36 |
Produktdetails : DIN979 M36X3 04 niedrige Kronenmutter
DIN 979 04 Fein Niedrige Kronenmuttern Abmessung: M 36 x3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 265 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 979 |
| Für Schrauben | m36 |
| Festigkeitsklasse | 4 |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen