9229692012 ISO Gewindedrehplatte 55 Grad, Withwort 16 NR 100 U9035

Gewindewp.I

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:29692012, 9229692012
Rubix:1948987
Hersteller:4332163357759
EAN:4332163357759
9229692012 Gewindewp.I Ww 55G Vollp. TN16 NR 100 W

Technische Zusammenfassung

Typ9229692012 gewindewp.i ww 55g vollp. tn16 nr 100 w

Produktdetails : 9229692012 ISO Gewindedrehplatte 55 Grad, Withwort 16 NR 100 U9035


ISO-Gewindedrehplatte 55 Grad, Withwort 16 NR 100 U9035 FORMAT
ISO-Gewindewendeschneidplatte, innen, 55° WW, Vollprofil

Technische Informationen


Attribute
Typ9229692012 gewindewp.i ww 55g vollp. tn16 nr 100 w
19,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,19 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std