9229690206 ISO Gewindedrehplatte 60 Grad, metrisch 16 EL 100 U9035

Gewindewp.A

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:29690206, 9229690206
Rubix:1854527
Hersteller:4332163356868
EAN:4332163356868
9229690206 Gewindewp.A 60G Vollp. TN16 EL 100 M U 9

Technische Zusammenfassung

Typ9229690206 gewindewp.a 60g vollp. tn16 el 100 m u 9

Produktdetails : 9229690206 ISO Gewindedrehplatte 60 Grad, metrisch 16 EL 100 U9035


ISO-Gewindedrehplatte 60 Grad, metrisch 16 EL 100 U9035 FORMAT
ISO-Gewindewendeschneidplatte, außen, 60° metrisch, Vollprofil

Technische Informationen


Attribute
Typ9229690206 gewindewp.a 60g vollp. tn16 el 100 m u 9
18,50 exkl. MwSt.
/ Stück
22,01 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std