Referenzen
Format:29695815, 9229695815
Rubix:1564749
Hersteller:4053569019842
EAN:4053569019842

Produktdetails : 9229695815 ISO Klemmhalter SVJCL 2020 K 16
ISO-Klemmhalter SVJCL 2020 K 16 FORMAT
ISO-Klemmhalter, 93°, SVJCR/L, SVJBR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten VC... 7°, VB... 5° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Außendrehen, Kopierdrehen.
ISO-Klemmhalter, 93°, SVJCR/L, SVJBR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten VC... 7°, VB... 5° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Außendrehen, Kopierdrehen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9229695815 klemmhalter 93 grad svjcl 2020 k 16 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82078011 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
