9229990550 Aufsteck-Eckfräser D100mm Z8 für APET/APMT/APKT 1604.

Eckmesserkopf

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:29990550, 9229990550
Rubix:1942537
Hersteller:4332163795919
EAN:4332163795919
9229990550 Eckmesserkopf 90G. o.IK. D 100mm Z 8 f.A

Technische Zusammenfassung

Typ9229990550 eckmesserkopf 90g. o.ik. d 100mm z 8 f.a

Produktdetails : 9229990550 Aufsteck-Eckfräser D100mm Z8 für APET/APMT/APKT 1604.


Aufsteck-Eckfräser D100mm Z8 für APET/APMT/APKT 1604. FORMAT
Eckfräser, 90° Ausführung: Eckfräser 90°, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Nuten- und Eckfräsen, Umfangsfräsen und Besäumen sowie Bohrzirkularfräsen, universelle Einsatzmöglichkeit.

Technische Informationen


Attribute
Typ9229990550 eckmesserkopf 90g. o.ik. d 100mm z 8 f.a
443,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
528,24 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std