Referenzen
Format:29695110, 9229695110
Rubix:1564594
Hersteller:29695110
EAN:4332163811381

Produktdetails : 9229695110 ISO Klemmhalter SCLCR 2020 K 09
ISO-Klemmhalter SCLCR 2020 K 09 FORMAT
ISO-Klemmhalter, 95°, SCLCR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Längs- und Plandrehen.
ISO-Klemmhalter, 95°, SCLCR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Längs- und Plandrehen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9229695110 klemmhalter 95 grad sclcr 2020 k09 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82078011 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
