Gewindestifte mit Schlitz und Topfende
Gewindedurchmesser | 8 mm |
---|---|
Länge | 8 mm |
Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Gewindedurchmesser | 8 mm |
---|---|
Länge | 8 mm |
Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Norm | DIN 438 |
Gewindeoberfläche | Gesamt |
Kopfform | Ohne Kopf |
Abdrucktyp | Geteilt |
Gewindetyp | Metrisch |
Typ | Topfende |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage