Stellschraube Spartex VSTHCT12X60EFA4, Gewindedurchmesser: 12 mm | Länge: 60 mm | Norm: ISO 4028
Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTHCT12X60EFA4
Rubix:536578
Hersteller:4028412 60
EAN:4043377074034


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : ISO4028 M12X60 A4 Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant
Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen A4 12X60 sw6
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Norm | iso 4028 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | a4 |
| Gewindeart | metrisch |
| Typ | nippel |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
126,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
149,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
12 mm
Länge
60 mm