ISO4027 M6X14 A4 Gewindestift mit Spitze, Innensechskant

Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VSTHCPT6X14EFA4
Rubix:3390444
Hersteller:402746 14
EAN:4043377072351
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser6 mm
Länge14 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4027 M6X14 A4 Gewindestift mit Spitze, Innensechskant


Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze A4 6X14 sw3
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser6 mm
Länge14 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 914 / ISO 4027
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
FestigkeitsklasseA4
Gewindeartmetrisch
Typspitzes ende
11,86 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
14,11 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

6 mm

Länge

14 mm

Material/Verarbeitung

Norm