ISO4029 M2.5X8 A2 Gewindestift mit Ringschneide, Innensechskant

Gewindestifte mit Innensechskant und Kuppe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VSTHCC2,5X8EFA2
Rubix:3390782
Hersteller:4029225 8
EAN:4043377075604
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser2,5 mm
Länge8 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4029 M2.5X8 A2 Gewindestift mit Ringschneide, Innensechskant


Gewindestift mit Ringschneide, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen A2 2,5X8 sw1,3
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser2,5 mm
Länge8 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 4029
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
FestigkeitsklasseA2
Gewindeartmetrisch
Typtopfende
0,05 exkl. MwSt.
/ Stück
0,06 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Gewindedurchmesser

2,5 mm

Länge

8 mm

Material/Verarbeitung

Norm