ISO4029 M16X18 A2 Gewindestift mit Ringschneide, Innensechskant

Gewindestifte mit Innensechskant und Kuppe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VSTHCC16X18EFA2
Rubix:3390752
Hersteller:4029216 18
EAN:4043377356529
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser16 mm
Länge18 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4029 M16X18 A2 Gewindestift mit Ringschneide, Innensechskant


Gewindestift mit Ringschneide, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen A2 16X18 sw8
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser16 mm
Länge18 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 4029
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
FestigkeitsklasseA2
Gewindeartmetrisch
Typtopfende
24,40 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
29,04 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

16 mm

Länge

18 mm

Material/Verarbeitung

Norm