ISO4029 M12X90 A2 Gewindestift mit Ringschneide, Innensechskant

Gewindestifte mit Innensechskant und Kuppe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VSTHCC12X90EFA2
Rubix:3390746
Hersteller:4029212 90
EAN:4043377075130
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser12 mm
Länge90 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4029 M12X90 A2 Gewindestift mit Ringschneide, Innensechskant


Gewindestift mit Ringschneide, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen A2 12X90 sw6
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser12 mm
Länge90 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 4029
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
FestigkeitsklasseA2
Gewindeartmetrisch
Typtopfende
90,50 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
107,69 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

12 mm

Länge

90 mm

Material/Verarbeitung

Norm