Stellschraube Spartex VSTHCC12X30EFA2, Gewindedurchmesser: 12 mm | Länge: 30 mm | Norm: DIN 916 / ISO 4029
Gewindestifte mit Innensechskant und Kuppe
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTHCC12X30EFA2
Rubix:536926
Hersteller:4029212 30
EAN:4043377075048


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : ISO4029 M12X30 A2 Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide
Gewindestift mit Ringschneide, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen A2 12X30 sw6
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Norm | iso 4029 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | a2 |
| Gewindeart | metrisch |
| Typ | topfende |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,57 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
38,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
12 mm
Länge
30 mm