ISO4029 M10X10 A4 Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide

Gewindestifte mit Innensechskant und Kuppe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VSTHCC10X10EFA4
Rubix:536860
Hersteller:4029410 10
EAN:4043377076274
DIN916 M10X10 A4 Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser10 mm
Länge10 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4029 M10X10 A4 Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide


Gewindestift mit Ringschneide, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen A4 10X10 sw5
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser10 mm
Länge10 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormISO 4029
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
FestigkeitsklasseA4
Gewindeartmetrisch
Typtopfende
19,40 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
23,09 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Gewindedurchmesser

10 mm

Länge

10 mm

Material/Verarbeitung

Norm