Stellschraube Spartex VSTHCPL8X18EFA2, Gewindedurchmesser: 8 mm | Länge: 18 mm | Norm: DIN 913 / ISO 4026

Gewindestifte mit Innensechskant und flachem Ende

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VSTHCPL8X18EFA2
Rubix:3390268
Hersteller:402628 18
EAN:4043377353719
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser8 mm
Länge18 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4026 M8X18 A2 Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant


Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe A2 8X18 sw4
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser8 mm
Länge18 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Normdin 913 / iso 4026
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
Festigkeitsklassea2
Gewindeartmetrisch
Typkonische spitze
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,02 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
20,25 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

8 mm

Länge

18 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Wählen Sie Varianten (337)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an