ISO4026 M6X40 A4 Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant

Gewindestifte mit Innensechskant und flachem Ende

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VSTHCPL6X40EFA4
Rubix:535934
Hersteller:402646 40
EAN:4043377070098
DIN913 M6X40 A4 Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser6 mm
Länge40 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4026 M6X40 A4 Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant


Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe A4 6X40 sw3
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser6 mm
Länge40 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 913 / ISO 4026
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
FestigkeitsklasseA4
Gewindeartmetrisch
Typkonische spitze
0,18 exkl. MwSt.
/ Stück
0,22 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Gewindedurchmesser

6 mm

Länge

40 mm

Material/Verarbeitung

Norm