ISO4026 M2X5 A2 Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant

Gewindestifte mit Innensechskant und flachem Ende

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VSTHCPL2X5EFA2
Rubix:3182
Hersteller:402622 5
EAN:4043377068279
DIN913 M2X5 A1/A2 Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser2 mm
Länge5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4026 M2X5 A2 Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant


Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe A2 2X5 sw0,9
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser2 mm
Länge5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 913 / ISO 4026
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
FestigkeitsklasseA2
Gewindeartmetrisch
Typkonische spitze
0,05 exkl. MwSt.
/ Stück
0,06 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Gewindedurchmesser

2 mm

Länge

5 mm

Material/Verarbeitung

Norm