ISO4026 M2.5X6 A4 Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und flachem Ende
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTHCPL2,5X6EFA4
Rubix:3390184
Hersteller:4026425 6
EAN:4043377354112


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Länge | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : ISO4026 M2.5X6 A4 Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe A4 2,5X6 sw1,3
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Länge | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 913 / ISO 4026 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | A4 |
| Gewindeart | metrisch |
| Typ | konische spitze |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,45 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
37,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
2,5 mm
Länge
6 mm