Metrische Gewindestange Kipp K0707.108X10, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 10 mm | Norm: DIN 913
Gewindestift mit Innensechskant und Kegelkuppe DIN 913 ohne LONG-LOK
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0707.108X10
Rubix:332901
EAN:4059245145195



Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Dokumente
Produktdetails : K0707.108X10 Gewindestift, DIN EN ISO4026, Edelstahl
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl (A 2).Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz. Edelstahl A 2-70, blank.Bestellbeispiel: 07165-110X20 (Länge L mit angeben)
GEWINDESTIFT DIN 913 NIRO
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 2,3 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Norm | din 913 |
| Durchmesser, metrisch | m8 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181562 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
10 mm