K0829.20X130 Gewindestift mit Druckstück, Vergütungsstahl
GEWINDESTIFT MIT DRUCKSTÜCK
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0829.20X130
Rubix:3724761
Hersteller:K0829.20X130
EAN:4059245238163
Dokumente
Produktdetails : K0829.20X130 Gewindestift mit Druckstück, Vergütungsstahl
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: Druckstück vergütet und brüniert. Gewindestift vergütet. Bestellbeispiel: K0829.08X43
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: Druckstück vergütet und brüniert. Gewindestift vergütet. Bestellbeispiel: K0829.08X43
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Länge | 130 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

