K0829.08X43 Gewindestift mit Druckstück, Vergütungsstahl
GEWINDESTIFT MIT DRUCKSTÜCK
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0829.08X43
Rubix:3724642
Hersteller:K0829.08X43
EAN:4059245238057
Dokumente
Produktdetails : K0829.08X43 Gewindestift mit Druckstück, Vergütungsstahl
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: Druckstück vergütet und brüniert. Gewindestift vergütet. Bestellbeispiel: K0829.08X43
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: Druckstück vergütet und brüniert. Gewindestift vergütet. Bestellbeispiel: K0829.08X43
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 43 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

