K0829.12X105 Gewindestift mit Druckstück, Vergütungsstahl
GEWINDESTIFT MIT DRUCKSTÜCK
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0829.12X105
Rubix:3724671
Hersteller:K0829.12X105
EAN:4059245238095
Dokumente
Produktdetails : K0829.12X105 Gewindestift mit Druckstück, Vergütungsstahl
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: Druckstück vergütet und brüniert. Gewindestift vergütet. Bestellbeispiel: K0829.08X43
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: Druckstück vergütet und brüniert. Gewindestift vergütet. Bestellbeispiel: K0829.08X43
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 105 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

