K0829.08X63 Gewindestift mit Druckstück
GEWINDESTIFT MIT DRUCKSTÜCK
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0829.08X63
Rubix:1929593
Hersteller:K0829.08X63
EAN:4059245238064
Dokumente
Produktdetails : K0829.08X63 Gewindestift mit Druckstück
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: Druckstück vergütet und brüniert. Gewindestift vergütet. Bestellbeispiel: K0829.08X43
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: Druckstück vergütet und brüniert. Gewindestift vergütet. Bestellbeispiel: K0829.08X43
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 63 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

