K0829.12X85 Gewindestift mit Druckstück M12, A=85
GEWINDESTIFT MIT DRUCKSTÜCK
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0829.12X85
Rubix:3510215
Hersteller:K0829.12X85
EAN:4059245238118
Dokumente
Produktdetails : K0829.12X85 Gewindestift mit Druckstück M12, A=85
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: Druckstück vergütet und brüniert. Gewindestift vergütet. Bestellbeispiel: K0829.08X43
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: Druckstück vergütet und brüniert. Gewindestift vergütet. Bestellbeispiel: K0829.08X43
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 85 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

