K0829.10X84 Gewindestift mit Druckstück
GEWINDESTIFT MIT DRUCKSTÜCK
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0829.10X84
Rubix:1929595
Hersteller:K0829.10X84
EAN:4059245238088
Dokumente
Produktdetails : K0829.10X84 Gewindestift mit Druckstück
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: Druckstück vergütet und brüniert. Gewindestift vergütet. Bestellbeispiel: K0829.08X43
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: Druckstück vergütet und brüniert. Gewindestift vergütet. Bestellbeispiel: K0829.08X43
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 84 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

