DIN939 M8X80 A4 Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
Gewindestift, Einschraubende ˜ 1,25 d
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOUJ1.25-8X80EFA4
Rubix:545717
Hersteller:093948 80
EAN:4043377108388


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : DIN939 M8X80 A4 Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
Stiftschrauben, Einschraubende ≈ 1,25 d A4 8X80
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 939 |
| Abdrucktyp | kein abdruck |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | A4 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
292,56 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
348,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
80 mm