Referenzen
Spartex:TF1M12
Rubix:5483
Hersteller:000975.00000.0120.000
EAN:4043952340110


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 1000 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN975 M12X1000 4.6/5.8 Gewindestange
DIN 975 Stahl (4.6-5.8) Gewindestangen, Länge 1000 mm Abmessung: M 12
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 725 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Länge | 1000 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Norm | DIN 975 |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,48 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
12 mm
Länge
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M12