Metrische Gewindestange Spartex TF1M42Z, Durchmesser, metrisch: M42 | Länge: 1000 mm | Norm: DIN 975
Gewindestange
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TF1M42Z
Rubix:549184
Hersteller:000975.00100.0420.000
EAN:4043952340882


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 42 mm |
|---|---|
| Länge | 1000 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : DIN975 M42X1000 4.6/5.8 ZN Gewindestange
DIN 975 Stahl (4.6-5.8) galvanisch verzinkt Gewindestangen, Länge 1000 mm Abmessung: M 42
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9400 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 42 mm |
| Länge | 1000 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Norm | din 975 |
| Durchmesser, metrisch | m42 |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
42 mm
Länge
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
m42