Referenzen
Spartex:TF1M20Z
Rubix:118399
Hersteller:000975.00100.0200.000
EAN:4043952340806


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Länge | 1000 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN975 M20X1000 4.6/5.8 ZN Gewindestange
DIN 975 Stahl (4.6-5.8) galvanisch verzinkt Gewindestangen, Länge 1000 mm Abmessung: M 20
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2070 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Länge | 1000 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Norm | DIN 975 |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,25 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
20 mm
Länge
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M20