Referenzen
Spartex:TFFIN1M12X1,5.Z
Rubix:450521
Hersteller:000975.00105.0121.150
EAN:4043952340967


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 1000 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN975 M12X1.5X1000 4.6/5.8 ZN Gewindestange
DIN 975 Stahl(4.6-5.8) Fein galvanisch verzinkt Gewindestangen, Länge 1000 mm Abmessung: M 12 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 725 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Länge | 1000 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Norm | DIN 975 |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
12 mm
Länge
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M12