Referenzen
Spartex:TF1M8LT
Rubix:134289
Hersteller:000975.70000.0080.000
EAN:4043952341919


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 1000 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
Produktdetails : DIN975 M8X1000 MS Gewindestange
DIN 975 Messing Gewindestangen, Länge 1000 mm Abmessung: M 8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 345 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Länge | 1000 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
| Norm | DIN 975 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
8 mm
Länge
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M8