Referenzen
Spartex:TF1M5.10
Rubix:3824
Hersteller:000975.10000.0050.000
EAN:4043952341285


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 1000 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN975 M5X1000 10.9 Gewindestange
DIN 975 10.9 Gewindestangen, Länge 1000 mm Abmessung: M 5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 124 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Länge | 1000 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 975 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
5 mm
Länge
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M5