Referenzen
Spartex:TF1M30.8
Rubix:6418
Hersteller:000975.08000.0300.000
EAN:4043952342121


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Länge | 1000 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN975 M30X1000 8.8 Gewindestange
DIN 975 8.8 Gewindestangen, Länge 1000 mm Abmessung: M 30
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4500 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Länge | 1000 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 975 |
| Durchmesser, metrisch | M30 |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
30 mm
Länge
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M30