Referenzen
Spartex:TF1M10.8Z
Rubix:119379
Hersteller:000975.08100.0100.000
EAN:4043952342329


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 1000 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN975 M10X1000 8.8 ZN Gewindestange
DIN 975 8.8 galvanisch verzinkt Gewindestangen, Länge 1000 mm Abmessung: M 10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 500 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Länge | 1000 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 975 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
10 mm
Länge
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M10