Referenzen
Spartex:TF2M27.8Z
Rubix:549146
Hersteller:000975.08106.0270.002
EAN:4043952712030


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
|---|---|
| Länge | 2000 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN975 M27X2000 8.8 ZN Gewindestange
DIN 975 8.8 2000 galvanisch verzinkt Gewindestangen, Länge 2000 mm Abmessung: M 27 x 2000
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7500 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
| Länge | 2000 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 975 |
| Durchmesser, metrisch | M27 |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
27 mm
Länge
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M27