Metrische Gewindestange Spartex GOUJ1.25-8X55EF8Z, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 55 mm | Norm: DIN 939
Bolzen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOUJ1.25-8X55EF8Z
Rubix:3633860
Hersteller:000939.08100.0080.055
EAN:4043952790205


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
Produktdetails : DIN939 M8X55 8.8 ZN Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
8X55
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | din 939 |
| Durchmesser, metrisch | m8 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,41 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
34,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
55 mm