Referenzen
Kipp:K0398.05
Rubix:116004
EAN:4059245151608



Dokumente
Produktdetails : K0398.05 Gewindeeinsatz, Standard, Stahl
GEWINDEINSATZ STAHL, M12, M16x1,5
Gewindeeinsatz
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 1,2 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Gewindeart | metrisch |
| Größe | m5 (innengewinde) / m8 (außengewinde) |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std