K0398.105 Gewindeeinsatz, Standard, Edelstahl
Gewindeinsätze
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0398.105
Rubix:174076
EAN:4059245151653



Dokumente
Produktdetails : K0398.105 Gewindeeinsatz, Standard, Edelstahl
GEWINDEINSATZ STAHL, M12, M16x1,5
Gewindeeinsatz
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 1,3 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Schlüssel | k0398.805 |
| Gewindeart | metrisch |
| Größe | m8 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen