K0399.10 Gewindeeinsatz, verstärkt, Stahl
Gewindeeinsatz verstärkt
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0399.10
Rubix:115797
EAN:4059245151868



Dokumente
Produktdetails : K0399.10 Gewindeeinsatz, verstärkt, Stahl
Werkstoff: Gewindeeinsatz Stahl oder Edelstahl.Ausführung: passiviert.Bestellbeispiel: Gewindeeinsatz verstärkt K0399.12 Einbauwerkzeug K0399.812Hinweis: Gewindeeinsätze ermöglichen die Wiederverwendung bzw. Reparatur von beschädigten, ausgerissenen und festgefressenen Gewindebohrungen. Somit ist auch die Ausschussrückgewinnung von hochwertigen Produkten möglich. Gewindeeinsätze eignen sich für den Einsatz in unterschiedlichen Werkstoffen, auch für Leichtmetalle und Gussteile. Einsätze mit Innengewinde größer als M6, werden mit vier anstelle von zwei Arretierkeilen geliefert. Zul. Maßabweichungen: Bei den aufgeführten Gewinden gilt die Toleranzklasse mittel, d.h. 6H für Muttergewinde und 6g für Bolzengewinde. Restliche Maße ±0,25 mm. Mit den Gewindeeinsätzen verstärkt bieten wir zusätzlich eine Ausführung mit stärkerem Querschnitt für Einsatzfälle mit erhöhter Belastung an. Technischer Hinweis siehe Bedienungsanleitung für Gewindeeinsätze.Vorteile: - Leichter und schneller Einbau. - Der Einsatz wird mit Keilen fixiert, so dass ein Verdrehen aufgrund von Verwindungen oder Vibrationen verhindert wird. - Außer dem Einbauwerkzeug sind keine weiteren Sonderwerkzeuge erforderlich.
Gewindeeinsatz verstärkt
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 12,7 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Gewindeart | metrisch |
| Größe | m10 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std