Referenzen
Spartex:ECPAL6A4
Rubix:3378458
Hersteller:796746
EAN:4043377154781


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : DIN7967 M6 A4 Sicherungsmutter (Palmutter)
Sicherungsmutter (Palmutter)
Sicherungsmuttern A4 6
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Schlüssel | sw10 |
| Gewindeart | metrisch |
| Norm | DIN 7967 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,28 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
8,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
6 mm