869125 VE 100 G-Coil Drahtgewindeeinsatz mit Mitnehmerzapfen M2x4

Gewindeeinsatz g-coil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Roebuck:869125
Rubix:3239423
EAN:3660338228841
869125 Drahtgewindeeinsätze G-Coil M2X40 Lg.4 2Xd Pk100

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEdelstahl
Länge4 mm
Typangesetztes netz gcoil
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 869125 VE 100 G-Coil Drahtgewindeeinsatz mit Mitnehmerzapfen M2x4


Die G-COIL-Gewindeeinsätze wurden entwickelt, um alle Arten von Gewinden zu verstärken oder zu reparieren. Material Edelstahl 304L
Drahtgewindeeinsätze G-Spule M2X40 Lg.4 2Xd Pk100

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungEdelstahl
Länge4 mm
Typangesetztes netz gcoil
Durchmesser2 mm
NormNICHT STANDARD
5.673,00 exkl. MwSt.
/ 100 Packungen
6.750,87 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

4 mm

Typ

Durchmesser

2 mm