869134 VE 100 G-Coil Drahtgewindeeinsatz mit Mitnehmerzapfen M3x9
Gewindeeinsatz g-coil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:869134
Rubix:3239425
EAN:3660338228933


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
|---|---|
| Länge | 3 mm |
| Typ | angesetztes netz gcoil |
Dokumente
Produktdetails : 869134 VE 100 G-Coil Drahtgewindeeinsatz mit Mitnehmerzapfen M3x9
Die G-COIL-Gewindeeinsätze wurden entwickelt, um alle Arten von Gewinden zu verstärken oder zu reparieren. Material Edelstahl 304L
Drahtgewindeeinsätze G-Spule M3X50 Lg.3 1Xd Pk100
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
|---|---|
| Länge | 3 mm |
| Typ | angesetztes netz gcoil |
| Durchmesser | 3 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.214,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Packungen
1.444,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
3 mm
Typ
Durchmesser
3 mm