Referenzen
SMC:KWU06-S04
Rubix:2120637
Hersteller:KWU06-S04
EAN:3618036021967

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt; messing (teflonisiert); stahl (rostfrei); messing (schlauchhülle, führungshülse); pom (druckring, stützring); nbr (o-ring); stahl (schwarz chromatisiert) |
|---|---|
| Anschluss 1 | standardschlauch s ø4 |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Produktdetails : KWU06-S04 Y-Verteiler
Die koaxial-kompatible Schnellanschlussserie KW ist ein neues und einfach zu handhabendes koaxiales Rohrsystem. Das Einführen und Lösen des Rohrs kann genauso einfach erfolgen wie bei einem herkömmlichen Schnellanschluss.
Stärken
Koaxialer Schnellanschluss
Typen: Flansch gerade (horizontal, vertikal, CQ2), Flansch-Winkel, Exchanger, Verschraubungs-T-Stück, geteiltes Verschraubungs-T-Stück, geteilter Y-Abzweig
Anwendbare Rohrgrößen sowie Umgebungstemperatur und Medientemperatur
Typen: Flansch gerade (horizontal, vertikal, CQ2), Flansch-Winkel, Exchanger, Verschraubungs-T-Stück, geteiltes Verschraubungs-T-Stück, geteilter Y-Abzweig
Anwendbare Rohrgrößen sowie Umgebungstemperatur und Medientemperatur
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | pbt; messing (teflonisiert); stahl (rostfrei); messing (schlauchhülle, führungshülse); pom (druckring, stützring); nbr (o-ring); stahl (schwarz chromatisiert) |
|---|---|
| Anschluss 1 | standardschlauch s ø4 |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Profil | koaxial (y-verteiler kwu) |
| Anschluss 2 | standardschlauch s ø4 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
106,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
126,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen