9383301050 Treppenbock DIN6318 50/ 12,5-50mm

Gestufte Stütze DIN6318

Siehe technische Informationen

Referenzen

AMF:71365
Rubix:1546006
Hersteller:71365
EAN:4020772071363
9383301050 Treppenbock D6318 50 12,5- 50mm AMF

Technische Zusammenfassung

Typtreppenbock
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9383301050 Treppenbock DIN6318 50/ 12,5-50mm


Gestufte Stütze

Eigenschaften: maschinell bearbeiteter Guss, lackiert. Auflagefläche und Stufen plan geschliffen. Auflage 50 mm Breite. Die gestuften Halter verfügen über Spannstufen mit einem Höhenunterschied von 7,5 mm zueinander.
Treppenbock DIN6318 50/ 12,5-50mm AMF
Treppenbock Ausführung: Aus Maschinenguss, lackiert. Standfläche und Treppen plangefräst. Auflage 50 mm breit. Die Treppenböcke haben Spannstufen von je 7,5 mm Höhenunterschied.

Technische Informationen


Attribute
Typtreppenbock
Zolltarifcode84662020
18,81 exkl. MwSt.
/ Stück
22,38 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std