9381300050 Nutenstein DIN508 M16x18mm

Gleitmutter DIN508

Siehe technische Informationen

Referenzen

AMF:80069
Rubix:1545918
Hersteller:80069
EAN:4020772080068
9381300050 Nutenstein D508 M16x18 mm AMF

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 9381300050 Nutenstein DIN508 M16x18mm


Präzisions-Gleitmutter für T-Nut, DIN 508 mit Innengewinde

Eigenschaften: mit Innengewinde.

Material: vergütet, Festigkeitsklasse 10.

Hinweis: Die volle Tragfähigkeit kann nur erreicht werden, wenn sie über die gesamte Gewindelänge verschraubt wird.
Nutenstein DIN508 M16x18mm AMF
Präzisions-T-Nutenstein, DIN 508 mit Innengewinde Ausführung: Mit Innengewinde. Material: Vergütet auf Festigkeitsklasse 10. Hinweis: Die volle Belastbarkeit kann nur erzielt werden, wenn die Verschraubung über die gesamte Gewindelänge vorgenommen wird. * Größe nicht in DIN enthalten, Maße ähnlich DIN.

Technische Informationen


Attribute
Typnutenstein
Zolltarifcode73269098
3,57 exkl. MwSt.
/ Stück
4,25 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std