Referenzen
Rubix-DE:39410110, 9386500110
Rubix:1944014
Hersteller:9386500110
Produktdetails : 9386500110 Kombispanner 6860 Gr.1
Kombispanner 6860 Gr.1 AMF
Kombispanner Ausführung: Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Vorteile: • Positionieren und Spannen in einem Arbeitsgang • Robuste und stabile Bauweise • Leichtes Entnehmen des Werkstückes durch komplett eingefahrenen Spannarm • Höchste Qualität, entsprechend dem AMF-Qualitätsstandard Anwendung: Beim Schweißen von Vorrichtungen ist die exakte Positionierung sowie eine sichere Spannung der einzelnen Bauteile von höchster Wichtigkeit. In der Praxis wird dies mit gleichzeitigem Einsatz von Schubstangen- in Verbindung mit Senkrechtspannern, oder durch aufwendige Eigenkonstruktionen, gewährleistet. Der AMF-Kombispanner erfüllt diese beiden Aufgaben in einem Arbeitsgang und macht dadurch den Einsatz von unterschiedlichen Schnellspannern überflüssig. Die Kulissenführung des Kombispanners setzt die Bewegung des Hebelarms in eine horizontale und vertikale Spannbewegung um, wodurch das Werkstück gleichzeitig positioniert und gespannt wird.
Kombispanner Ausführung: Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Vorteile: • Positionieren und Spannen in einem Arbeitsgang • Robuste und stabile Bauweise • Leichtes Entnehmen des Werkstückes durch komplett eingefahrenen Spannarm • Höchste Qualität, entsprechend dem AMF-Qualitätsstandard Anwendung: Beim Schweißen von Vorrichtungen ist die exakte Positionierung sowie eine sichere Spannung der einzelnen Bauteile von höchster Wichtigkeit. In der Praxis wird dies mit gleichzeitigem Einsatz von Schubstangen- in Verbindung mit Senkrechtspannern, oder durch aufwendige Eigenkonstruktionen, gewährleistet. Der AMF-Kombispanner erfüllt diese beiden Aufgaben in einem Arbeitsgang und macht dadurch den Einsatz von unterschiedlichen Schnellspannern überflüssig. Die Kulissenführung des Kombispanners setzt die Bewegung des Hebelarms in eine horizontale und vertikale Spannbewegung um, wodurch das Werkstück gleichzeitig positioniert und gespannt wird.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kombispanner |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,79 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

