Referenzen
Format:39290140, 9339290140
Rubix:1036381
Hersteller:4317784343084
EAN:4317784343084

Produktdetails : 9339290140 Schraubbock Gr.140 100-140mm
Schraubbock Gr.140 100-140mm FORMAT
Schraubbock mit flacher Auflage Ausführung: Aus Vergütungsstahl. Körper und Spindel wärmebahndeltt, geschwärzt. Trapezförmiges Gewinde. Zentrierloch Ø 12 mm zur Aufnahme diverser Aufsätze. Anwendung: Schwere Schraubböcke für Spanneisen mit einer Schlitzbreite von ca. 20-40 mm. Hinweis: Passende Aufsätze siehe (Bestell-Nr. 3930 und 3932).
Schraubbock mit flacher Auflage Ausführung: Aus Vergütungsstahl. Körper und Spindel wärmebahndeltt, geschwärzt. Trapezförmiges Gewinde. Zentrierloch Ø 12 mm zur Aufnahme diverser Aufsätze. Anwendung: Schwere Schraubböcke für Spanneisen mit einer Schlitzbreite von ca. 20-40 mm. Hinweis: Passende Aufsätze siehe (Bestell-Nr. 3930 und 3932).
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schraubbock |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,47 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
