Referenzen
SMC:AS2201FG-01-06S-J
Rubix:2175510

Technische Zusammenfassung
| Anschlusstyp | r 1/8 |
|---|---|
| Typ | as2201fg-01-06s-j drosselrückschlagventil |
Produktdetails : AS2201FG-01-06S-J Drosselrückschlagventil
Die Verwendung von SMC-Durchflussreglern mit eingebauten One-Touch-Anschlüssen minimiert die Installationszeit, verringert die Einbauhöhe und ermöglicht eine kompaktere Maschinenkonstruktion. Bei diesen Durchflussreglern kann das Gehäuse gedreht werden, um eine einfache Installation zu ermöglichen. Erhältlich in Gewindegrößen von M3 bis 1/2 in Zoll (NPT) und metrisch R(PT) und mit Rohrgrößen von 3,2 mm bis 12 mm Außendurchmesser (metrisch) und 1/8 bis 1/2 Außendurchmesser (zöllig) sowie mit optionalen Winkel- und Universalanschlüssen (erhöhte Flexibilität) und Ein- und Auslaufzähler sind diese Durchflussregler für die meisten Anwendungen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | r 1/8 |
|---|---|
| Typ | as2201fg-01-06s-j drosselrückschlagventil |
| Werkstoff | edelstahl sus303 |
| Durchsatz | 23400 l/h |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Serie | as-fg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage